ハイロジック
ステンレス 打ち込み丸カン
材質
ステンレス
種類
ボルト・スクリュー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67399447
11132
3×25
25
32
3
¥
650
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
67399456
11133
4×30
30
37
4
¥
790
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67399465
11134
5×35
35
41
5
¥
980
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67399474
11135
6×40
40
42
6
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67399483
11136
8×45
45
47
8
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください