ハイロジック
ステンレス パッドアイ
材質
ステンレス
種類
アイプレート
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67399648
11162
5
20
4.2
15
2
¥
720
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
67399657
11163
6
25
5.2
20
2
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
67399666
11164
8
32
5.2
26
3
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
67399675
11165
9
38
6.2
32
3
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください