ハイロジック
ステンレス パッドアイ丸カン
材質
ステンレス
種類
アイプレート
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67399684
11166
5
30
20
4.2
15
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67399693
11167
6
40
25
5.2
20
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67399702
11168
8
50
32
5.2
26
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67399718
11169
9
60
38
6.2
32
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください