ステンレス オープンパッドアイ

ステンレス オープンパッドアイ - ハイロジックステンレス オープンパッドアイ - ハイロジックステンレス オープンパッドアイ - ハイロジックステンレス オープンパッドアイ - ハイロジックステンレス オープンパッドアイ - ハイロジックステンレス オープンパッドアイ - ハイロジックステンレス オープンパッドアイ - ハイロジックステンレス オープンパッドアイ - ハイロジック
材質ステンレス種類アイプレート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6739972711170530204.215
750
719
791(税込)
当日出荷
6739973611171640255.220
1,010
989
1,088(税込)
当日出荷
6739974511172850325.226
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
6739975411173960386.232
2,560
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする