曜日別特売

ステンレス アイストラップ

ステンレス アイストラップ - ハイロジックステンレス アイストラップ - ハイロジックステンレス アイストラップ - ハイロジックステンレス アイストラップ - ハイロジックステンレス アイストラップ - ハイロジックステンレス アイストラップ - ハイロジックステンレス アイストラップ - ハイロジックステンレス アイストラップ - ハイロジック
材質ステンレス種類アイストラップ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67399763111745184.2505
390
389
428(税込)
3日以内出荷
67399772111756225.2586
460
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
67399788111768235.2628
670
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする