ハイロジック
ステンレス シートアイストラップ (2穴)
材質
ステンレス
種類
アイストラップ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67399797
11177
10.7
41.5
29.3
10
4.2
1.2
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
67399806
11178
10.7
45
33
13
4.2
1.2
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
67399815
11179
10.7
47
35.3
16
4.2
1.2
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください