曜日別特売

ステンレス シートアイストラップ (4穴)

ステンレス シートアイストラップ (4穴) - ハイロジックステンレス シートアイストラップ (4穴) - ハイロジックステンレス シートアイストラップ (4穴) - ハイロジックステンレス シートアイストラップ (4穴) - ハイロジックステンレス シートアイストラップ (4穴) - ハイロジックステンレス シートアイストラップ (4穴) - ハイロジックステンレス シートアイストラップ (4穴) - ハイロジックステンレス シートアイストラップ (4穴) - ハイロジック
材質ステンレス種類アイストラップ寸法d(mm)4.2寸法t(mm)1.2寸法D(mm)10.7寸法L4(mm)12内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
使用荷重(kg)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67399824111801011652029
450
449
494(税込)
3日以内出荷
67399833111811313.670.52534.5
440
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
67399842111821615.373.53037.3
480
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする