ハイロジック
ステンレス スプリングフック
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考使用荷重(kg)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
寸法D2(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67399894
11189
50
5
51
25
8
6
8
5
¥
975
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
67399903
11190
60
6
61
30
9
7
9
6
¥
1,100
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
67399912
11191
70
7
72
34
9.5
9
11
7
¥
1,475
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
67399928
11192
80
8
80
40
11
9.5
11.5
8
¥
1,925
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
67399937
11193
100
10
100
50
13
13
15
10
¥
3,075
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください