ハイロジック
ステンレス スナップフック(オープンタイプ)
材質
ステンレス
寸法(mm)
6
種類
スナップフック
寸法L(mm)
74
寸法d(mm)
12.5
使用荷重(kg)
30
寸法t(mm)
4.5
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
25
アズワン品番
64-7739-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67399946
11196
¥
2,190
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください