曜日別特売

ステンレス スナップフック(口閉じタイプ)

ステンレス スナップフック(口閉じタイプ) - ハイロジックステンレス スナップフック(口閉じタイプ) - ハイロジックステンレス スナップフック(口閉じタイプ) - ハイロジック
寸法(mm)6寸法L(mm)80寸法d(mm)13.5寸法t(mm)5寸法D(mm)6参考使用荷重(kg)30寸法W(mm)25寸法S1(mm)13寸法S2(mm)6アズワン品番64-7739-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6739995511197
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする