ハイロジック
ステンレス スイベルスナップ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考使用荷重(kg)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67399964
11221
4
20
65
20
5
6
4
15
15
¥
3,525
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67399973
11222
5
30
85
30
5.5
9
5
18
20
¥
4,875
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67399982
11223
6
40
100
37
8
13
6
22
20
¥
6,625
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67399998
11224
7
50
118
43
8
16
7
24
23
¥
6,975
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください