ハイロジック
ステンレス 固定スナップ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考使用荷重(kg)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67400007
11225
10
3.5
54
21
7
12
4.3
3.5
¥
2,025
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400016
11226
20
4.3
73
30
9
17
6
4.3
¥
2,325
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください