ハイロジック
ステンレス アイスナップ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考使用荷重(kg)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法S(mm)
H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67400025
11227
10
3.5
56
18
5
10
11
3
3.5×56
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400034
11228
20
4
70
23
6
12
14
3.5
4×70
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400043
11229
30
4
85
28
7
16
16
4.3
4×85
¥
4,025
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400052
11230
40
5
89
28
7
19
21
4.3
5×89
¥
5,375
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください