ハイロジック
ステンレス スナップ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考使用荷重(kg)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法S(mm)
H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67400068
11231
30
3
64
19
7
9
12
4.5
3
¥
3,675
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400077
11232
30
4.4
91
23
10
18
18
5
4.4
¥
3,875
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400086
11233
35
5
93
24
9
19
21
7.5
5
¥
4,125
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください