ハイロジック
ステンレス マガタマフック
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考使用荷重(kg)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
寸法D2(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67400156
11240
30
50
24
5
11
7
10.5
50
¥
1,725
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
67400165
11241
50
67
30
7
13
10
14
67
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください