ハイロジック
ステンレス Cリング
材質
ステンレス
種類
リンク
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67400244
11261
7
23
9
5
6
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400253
11262
9
32
12.5
7
8
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400262
11263
10
35
13
8
9
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400278
11264
13
43
15
9
11
¥
3,240
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください