ハイロジック
ステンレス アイナット
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67400287
11269
M6
6
15
12
5
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
67400296
11270
M8
8
20
16
6
¥
940
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
67400305
11271
M10
10
25
20
8
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400314
11272
M12
12
30
25
10
¥
2,590
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください