曜日別特売

ステンレス シャックル

ステンレス シャックル - ハイロジックステンレス シャックル - ハイロジックステンレス シャックル - ハイロジックステンレス シャックル - ハイロジックステンレス シャックル - ハイロジックステンレス シャックル - ハイロジックステンレス シャックル - ハイロジックステンレス シャックル - ハイロジック
用途土木、建築現場での荷物の荷役に材質ステンレス内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6740032311301M4416.58
810
779
857(税込)
当日出荷
6740033211302M552010
840
789
868(税込)
当日出荷
6740034811303M662412
980
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
6740035711304M883216
1,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
6740036611305M10104120
2,310
2,298
2,528(税込)
当日出荷
6740037511306M12124824
3,760
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする