曜日別特売

ステンレス オタフクシャックル

ステンレス オタフクシャックル - ハイロジックステンレス オタフクシャックル - ハイロジックステンレス オタフクシャックル - ハイロジックステンレス オタフクシャックル - ハイロジックステンレス オタフクシャックル - ハイロジックステンレス オタフクシャックル - ハイロジックステンレス オタフクシャックル - ハイロジックステンレス オタフクシャックル - ハイロジック
材質ステンレス内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6740038411307M4416.5850
860
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
6740039311308M55211080
890
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
6740040211309M662412150
1,010
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
6740041811310M883416230
1,520
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
6740042711311M10104020360
2,550
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
6740043611312M12124924430
4,130
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする