ハイロジック
ステンレス ロングシャックル
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
寸法(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67400445
11313
50
4
32
M4
8
¥
900
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400454
11314
80
5
41.5
M5
10
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
67400463
11315
150
6
49
M6
12
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
67400472
11316
230
8
63
M8
16
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
67400488
11317
360
10
80
M10
20
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
67400497
11319
430
12
98
M12
24
¥
5,280
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください