ハイロジック
ステンレス スイベル
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
寸法(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
参考使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67400506
11320
95
5
59
5
95
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400515
11321
180
6
65
6
180
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400524
11322
250
8
88
8
250
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400533
11323
350
9
100
9
350
¥
4,400
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
67400542
11324
350
10
115
10
350
¥
6,340
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください