曜日別特売

ステンレス スイベル 片ネジ

ステンレス スイベル 片ネジ - ハイロジックステンレス スイベル 片ネジ - ハイロジックステンレス スイベル 片ネジ - ハイロジックステンレス スイベル 片ネジ - ハイロジックステンレス スイベル 片ネジ - ハイロジックステンレス スイベル 片ネジ - ハイロジック
材質ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
寸法(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6740057611327M66645.560
2,020
1,998
2,198(税込)
当日出荷
6740058511328M88897.3100
3,680
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする