ハイロジック
ステンレス ワイヤークリップ
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
H(mm)
寸法L(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67400594
11367
14
12.5
2.5
10.5
19
3
4
10
M3
¥
740
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400603
11370
18.5
16
3.5
12
25
4
7
15
M4
¥
780
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400612
11371
23
19
4.5
13
30
6
8
18
M5
¥
880
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400628
11372
26
20.5
5.3
16
35
6.5
9
19
M6
¥
990
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400637
11373
34
27
7
20
41
8.5
12
20
M8
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400646
11374
42
32
9
23.5
50
10.5
14
28
M10
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400655
11375
50
36.5
10.6
27
61
12
17
36
M12
¥
4,630
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください