曜日別特売

ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)

ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) - ハイロジックステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) - ハイロジックステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) - ハイロジックステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) - ハイロジックステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) - ハイロジックステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) - ハイロジックステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) - ハイロジックステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) - ハイロジック
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6740066411376M44599527
1,690
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
6740067311377M557311833
1,730
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
6740068211378M669014542
2,350
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
6740069811379M8812020055
3,620
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
6740070711380M101015024070
6,130
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
6740071611381M121220031095
10,080
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする