ハイロジック
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67400725
11382
M4
4
58.5
6.5
92
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400734
11383
M5
5
73
8
115
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400743
11384
M6
6
90.5
10.5
143
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
67400752
11385
M8
8
120
14
195
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください