ハイロジック
ステンレス プーリーブロック
材質
ステンレス
寸法D(mm)
10
参考使用荷重(kg)
30
寸法W(mm)
26
車溝幅(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用ロープ径(mm)
車数
車輪径(Φmm)
寸法(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67400768
11386
~6
1
25
Aタイプ
45
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400777
11387
~6
1
25
Bタイプ
45
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400786
11388
~6
1
25
Cタイプ
60
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください