ハイロジック
ステンレス 豆ブロック (1車)
材質(本体)
ステンレス
種類
滑車
公差(mm)
±2
車数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67400795
11389
27
20
13
5
90
18
¥
4,420
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400804
11390
35
20
15.5
6
103
20
¥
5,420
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400813
11391
54
26.5
20
8
142
27
¥
10,310
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください