ハイロジック
ステンレス 豆ブロック (2車)
材質(本体)
ステンレス
種類
滑車
公差(mm)
±2
車数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67400822
11392
27
38.5
13
5
89
18
¥
6,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
67400838
11393
35
39
15.5
6
103
20
¥
8,060
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400847
11394
54
50
20
8
142
27
¥
14,950
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください