ハイロジック
ステンレス リングボルト
材質
ステンレス
種類
ボルト・スクリュー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67400856
11137
M6
6
35
61
6
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400865
11138
M8
8
45
59
8
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400874
11139
M10
10
50
95
9
¥
4,050
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400883
11140
M12
12
60
94
12
¥
6,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください