ハイロジック
ステンレス アイボルト ナット付
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
ねじ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67400953
11265
6
15
25.5
12
M6
¥
860
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
67400962
11266
8
20
33
16
M8
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67400978
11267
10
25
42
20
M10
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
67400987
11268
12
30
50
25
M12
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください