日本ウェルディングロッド
アルミTIG溶加棒(A1100)
用途
純Al用
長さ(mm)
1000
色
(端面)赤
JIS規格
Z3232 A1100-BY
AWS規格
A5.10 R1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67280842
A1100-BY
3.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67280858
A1100-BY
2.4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67280867
A1100-BY
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67280876
A1100-BY
1.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください