曜日別特売
モノタロウ

スプライス

スプライス - モノタロウスプライス - モノタロウスプライス - モノタロウスプライス - モノタロウスプライス - モノタロウ
(106件のレビュー)

汎用タイプのスプライスになります。

材質黄銅電流(A)4最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W内容量1袋(100個)
注意
※本体の用途以外での使用はしないでください。
※本製品はは汎用タイプのため、圧着工具の寸法によっては1回の圧着動作では全長を圧着で着ないことがあります。その場合、最初に中央部を圧着してから両端を圧着するというように、複数回の圧着をするようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合電線(mm2)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67281244-0.5~2.5
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
67281253-2.5~5.5
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:106
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67281244
2025-12-14
用途: 車の配線作業
建設業・工事業

ただ配線をつなげたい時に重宝するスプライス。大量に入って安いので一回買えばしばらくもつ。

2が参考にしています
2025-05-24
用途: 自動車用ハーネスの修繕

端が丸められていないタイプのため、作業に少し熟練が必要である。だが、数回練習と事前の予備カシメで、しっかりと圧着でき満足できる。

2が参考にしています
2025-08-26
用途: 自動車用ハーネスの接続

ローコストで、結線後はスッキリしていて良いと思い購入しましたが、0.5-2.5sq用は小さすぎて車内での作業は難しいです。ちょっと高いですが、絶縁スリーブ付きの商品の方が使いやすいと思いました。

2025-03-09
用途: 電源の分岐

しっかりカシメても割れたりせず、
厚みもしっかりあるので安心感があります。
価格に関しても大変満足です。

1が参考にしています
2024-09-22
用途: 原付バイクの配線加工

当方の熟練不足でたまに失敗もするが、半田よりも手軽に接続等が出来てよかった。あと、省スペースなのも良い。

1が参考にしています
対象商品 : 67281244
2024-07-29
用途: 配線修理など
道北自動車工業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

いつも大変お世話になっております。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 67281244
2024-03-27
用途: 自動車修理

大量に使うものなので安価に手に入れられて大変助かります。ただ大サイズは普通のカシメペンチだとカシメきれないので小サイズと大サイズの中間くらいの大きさのものがあると助かるかなと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 67281244
2024-04-25
用途: 電気接続
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかり加工すれば
コンパクト! リーズナブル! 接触不良なし!!
あわせてハーネステープと100mmインシュロックで絶縁処理ヨシ!!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この製品に使用する工具を教えてください。
回答:
ご使用工具につきましては、電工ペンチをご使用ください。 一例になります。 DENSAN 電工プロペンチ(圧着付) 注文コード:75214273,75214282
4が参考にしています
2021-03-12

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする