曜日別特売

めっき用マスキングテープ 470

めっき用マスキングテープ 470 - 3M(スリーエム)

耐薬品性に優れたマスキングテープです。
塩ビ基材はなじみがよく、凹凸や曲面にしっかり接着します。

用途電気めっき時のマスキング透明テープ長さ(m)32.9テープ厚さ(mm)0.18再剥離はがせます基材ポリ塩化ビニル粘着剤ゴム系接着力(N/cm)4.23引張強度(N/cm)35.3内容量1巻
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67281795470 50X3250.8
オープン
取扱い終了
67281804470 25X3225.4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする