曜日別特売

ファインラインマスキングテープ 2800

ファインラインマスキングテープ 2800 - 3M(スリーエム)

柔軟性が高い基材で、曲面にも追従して貼ることができます。
厚みが薄く、段差が少ない、きれいな見切りラインを実現します。
150℃×20分の高い耐熱性があり、はがしても糊残りしにくいです。

用途自動車バンパーなど、曲面の塗装マスキング粘着力2.5N/cm基材特殊ポリオレフィン粘着剤アクリル系特性柔軟性、高耐熱性テープ幅(mm)600テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.105耐熱性150℃×20分主な用途自動車塗装用再剥離はがせます内容量1巻
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
粘着力
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
耐熱性
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
672819622800 600X50自動車塗装用2.5N/cm60050特殊ポリオレフィンアクリル系150℃×20分柔軟性、高耐熱性
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする