モノタロウ

圧着端子 先開形 絶縁被覆付

圧着端子 先開形 絶縁被覆付 - モノタロウ圧着端子 先開形 絶縁被覆付 - モノタロウ圧着端子 先開形 絶縁被覆付 - モノタロウ圧着端子 先開形 絶縁被覆付 - モノタロウ圧着端子 先開形 絶縁被覆付 - モノタロウ圧着端子 先開形 絶縁被覆付 - モノタロウ圧着端子 先開形 絶縁被覆付 - モノタロウ圧着端子 先開形 絶縁被覆付 - モノタロウ
(34件のレビュー)
用途配線端子として。端子形状先開形寸法L(mm)22定格電圧(V)600材質(絶縁体)塩化ビニル材質(端子)内容量1パック(100個)
注意
※用途以外のご使用はお止め下さい。
全7種類を絞り込む
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
寸法B(mm)
寸法d2(mm)
色(絶縁体)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
寸法B(mm)
寸法d2(mm)
色(絶縁体)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68113097MAES1.25-30.5~1.55.53.2
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68113106MAES1.25-3.5S0.5~1.55.73.7
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68113115MAES1.25-4S0.5~1.56.44.3
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68113124MAES1.25-40.5~1.57.24.3
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68113133MAES2-31.5~2.55.73.2
749
824(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68113142MAES2-3.51.5~2.56.23.7
749
824(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68113158MAES2-41.5~2.57.24.3
749
824(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: 電子機器

性能としては必要十分と思われるが、色のバリエーションを増やしてほしいです。
クリアが欲しくて他社製品を見ていたところ、『こんなお得な商品も!』という案内からこの商品ページに飛んだけど、肝心のクリアが無かった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-09-07
用途: オーディオシステムの結線に使用
その他業種

自作スピーカーシステムのネットワークの結線に使用しました。端子板を使って接続インピーダンスを下げて信頼性を高める目的です。念のためにカシメ先端に半田を薄く流し込んでより接触抵抗を下げるようにしました。安心して使える端子です。

対象商品 : 68113115
2025-05-08
用途: 電子機器
旭工研株式会社

このサイズの青色はありませんか? 御社にはこのサイズの青色が無いので
他社メーカーのものを使用しています、出来れば統一したいと思います。
ご検討のほどよろしくお願いいたします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-08-01
用途: 実験用機材の配線用
株式会社アドバンスドテクノロジィ製造業

結線後に絶縁チューブをわざわざ被せなくて済むので便利。

2025-02-28
用途: 給湯器交換時
ともちゃんメンテナンス建設業・工事業

給湯器交換時にはリモコンの交換もしますが、その時に使用しています。
問題なく使用できています。

対象商品 : 68113106
2024-02-06
用途: オーディオ用のスピーカー端子
工藤不動産管理不動産業

丁度いいサイズでピッタリでした。専用に端子もありますが大きいのでこの端子が便利で便利でした。

対象商品 : 68113124
2023-07-03
用途: 給湯機のリモコン配線

給湯機のリモコン配線用に購入しました。ホームセンターより安く購入出来良かったです。

対象商品 : 68113097
2023-04-22
用途: 設備メンテナンス
建設業・工事業

品質も問題なく、価格もリーズナブルなので残数が少なくなってきたら毎回リピートしています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする