曜日別特売
モノタロウ

圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製

圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製 - モノタロウ圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製 - モノタロウ圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製 - モノタロウ圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製 - モノタロウ圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製 - モノタロウ圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製 - モノタロウ圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製 - モノタロウ
(4件のレビュー)
用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105スリーブ形状突き合わせ用(B形)内容量1パック(100個)
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※用途以外のご使用はお止め下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68113045MAEB1.25T-TR0.5~1.5
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68113054MAEB2T-TR1.5~2.5
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68113063MAEB5.5T-TR4~6
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-02
用途: 配線延長
杏和電機

一流メーカーの物と比べナイロン部分の厚みは同じですが、突合せ端子部分の穴がやや大きく、同線の封入がやや楽です。

対象商品 : 68113054
2023-01-15
用途: 電気工事
さだひさでんき建設業・工事業

リフォーム等の電気工事で使っています。
結線にwagoも使いますが、外壁面とか、アクアフォーム等の隠蔽される場所ではこちらかなと!

対象商品 : 68113063
2022-03-05
用途: 舞台用ケーブルリールの結線
株式会社リプロテック・ジャパンサービス業

全長がもう2mm長いと安心感があり、安定させる事が出来る。

対象商品 : 68113063
2021-04-16
用途: 電装品の加工、自動車
自動車・二輪車・自転車関連業

一流メーカ-に比べ5.5はやや固めですが、問題なく使用出来ています。5.5、2.0を使用していますが、今後ともリピ-ト購入を考えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする