U字溝(フタ)のみ

U字溝(フタ)のみ - ノーブランド
(1件のレビュー)

U字溝用コンクリート製のフタです。
U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。

寸法L(mm)600種類U字溝寸法H(mm)30内容量1個
注意
※商品の特性上、サイズ・重量にばらつきがあります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法W(mm)
寸法SW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6734860260型約4.560105
436
429
472(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6734861890型約6.390140
661
659
725(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
67348627120型約9.5120180
811
809
890(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
67348636150型約11.5150210
936
899
989(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67348602
2020-07-07
用途: 雨みぞの蓋
サービス業

割れやすい。数本が割れていたので、佐川急便に持って行って、送り返して取り替えてもらった。モノタロウは、保険がついているので安心。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする