曜日別特売

サイクルハウス

サイクルハウス - 南榮工業サイクルハウス - 南榮工業サイクルハウス - 南榮工業サイクルハウス - 南榮工業サイクルハウス - 南榮工業サイクルハウス - 南榮工業
(3件のレビュー)

骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。
パイプの太さ:サイクルハウス19mm、マルチベース25.4mm。
ポリエチレンシートはUV加工仕様です。
製品には詳しい組立説明書が入っています。

用途
雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。
簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67338136SH-2SB1セットスーパーブラウンターポリン1680カーテン式1810
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67338145SH-6SB1セットスーパーブラウンターポリン1890カーテン式2200
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
673381542台用 SB1セットスーパーブラウンターポリン1570入口ファスナー付巻き上げ式1800
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
673381633台用 SB1セットスーパーブラウンターポリン1650入口ファスナー付巻き上げ式2200
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46198130SMS-150 SB1台ブラウン-2100/【開口】1600-2750
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46198139MB6-BK1台ブラック-1650-3650
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
673380932台用GU1セットグレーポリエチレンシート1570入口ファスナー付巻き上げ式1800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
673381023台用GU1セットグレーポリエチレンシート1650入口ファスナー付巻き上げ式2200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67338118SN-3SVU1セットシルバーポリエチレンシート1570入口ファスナー付巻き上げ式1800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67338127SN-4SVU1セットシルバーポリエチレンシート1650入口ファスナー付巻き上げ式2200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100~/税込¥1,210~
北海道地方数量1につき¥1,900~/税込¥2,090~
沖縄地方数量1につき¥1,900~/税込¥2,090~
離島数量1につき¥2,850~/税込¥3,135~

商品説明動画

サイクルハウス製品紹介
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67338163
2023-05-15
用途: リヤカー置場として使用
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

災害用リヤカー置場として使用しています。丁度良い大きさで重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 67338154
2020-07-04
用途: 道具の収納
有限会社 ティエヌケイ小岩不動産業

脚立や大きい道具箱など
沢山収納でき
雨風がしのげてとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 67338093
2018-12-14
用途: 身障者用レンタル電動カートの収納に使う積りでいる。
Sake for Lifeサービス業

幌を全部張り終わってから組み立て強度が完成するようになっているが、パイプの継ぎ目が外れない様にロックの工夫が欲しい。自分は棕櫚縄で抜け止めをしている。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする