THECUT
ロングセンタードリル
(1件のレビュー)
両刃仕様で経済的
センターモミ専用(ドリルがぶれない)
材質
HSS
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート
加工内容
直溝
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Dc(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67348785
TC-LCD 1X100
1
100
¥
3,740
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
67348794
TC-LCD 1.5X100
1.5
100
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
67348803
TC-LCD 2X100
2
100
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
67348812
TC-LCD 2.5X100
2.5
100
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
67348828
TC-LCD 3X8X100
3
100
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
67348837
TC-LCD 4X100
4
100
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
67348846
TC-LCD 5X100
5
100
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
67348855
TC-LCD 1X150
1
150
¥
5,640
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
67348864
TC-LCD 1.5X150
1.5
150
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
67348873
TC-LCD 2X150
2
150
¥
4,830
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
67348882
TC-LCD 2.5X150
2.5
150
¥
5,750
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
67348898
TC-LCD 3X8X150
3
150
¥
5,750
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
67348907
TC-LCD 4X150
4
150
¥
6,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
67348916
TC-LCD 5X150
5
150
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください