デュアルコインケース

デュアルコインケース - 大阪魂
(23件のレビュー)

硬貨がそれぞれ50枚ずつ収納できます。裏面は紙幣や領収書などを収納できます。

用途硬貨の携帯や仕分けに。材質ポリプロピレン寸法(mm)約164×128×38半透明収納枚数1円(50枚)、5円(50枚)、10円(50枚)、50円(50枚)、100円(50枚)、500円(50枚)内容量1個
注意
※硬貨の摩擦や新旧によって収納できる枚数が変わる場合がございます。
※紙幣は千円札、五千円札のサイズまで収納可能。(1万円札は折る必要が御座います)
※火のそばや高温の場所に置かないでください。
※たわしまたはみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
※製品本来の目的以外の用途に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67348934-
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67348934
2019-10-22
用途: コインの収納に使用。
マーケットエンジン社サービス業

若干寸法の狂いがあり無理すると11枚入るとこもあります。

対象商品 : 67348934
2019-10-23
用途: コイン入れ

収納枚数が少ない場合、逆さまにしたらコインがバラバラになる。
逆さまにして札を入れることができるようになっているのに残念。

対象商品 : 67348934
2019-07-07
用途: 店舗レジの釣り銭入れに使用
株式会社 JPドラッグ卸売・小売業

コイン収納の裏面に浅い収納があるのがいいです。裏面は1万円以外のお札だと70枚くらい入ります(1万円は横幅が少し足りないのでクッシャッとなります) 営業前のお札を含む釣り銭が全てひとつにまとまれるので気に入って使っていますが、中身が入ったまま落とすと100%の確率で止める部分が壊れます。

1が参考にしています
対象商品 : 67348934
2019-04-29
用途: コインの仕分け保管
自動車・二輪車・自転車関連業

以前使用してたものが破損したため買い替えです。以前は異なるメーカーのものを使用していました。
本ケースは縦置きした場合、コインが枠からはずれてばらばらになってしまうことがあります。価格的には安いので注意しながら使えば概ね満足ですがもう少し精度の高いものであればベターです。

対象商品 : 67348934
2018-12-27
用途: 小銭の管理
教育・研究機関

上段、下段と分けて使えるのは便利だと思い購入しました。
しかし、開けたい方がわかりにくいので、いつも確認が必要です。もっとわかりやすく、開けたい上段の蓋を開けることができないでしょうか。改善してもらえると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 67348934
2018-03-05
用途: 集金時の、おつり出し用
農・林・水産業

今迄は、小銭を、ポケットのたくさんあるベストに分けて入れていたが、これ一つで全て解決。まさに探していたものだった。
ただ、コインの方は、音が出るので、薄いスポンジクッションを入れて、ジャラジャラ音が出ないようにしている。このクッションを、商品にセットしてくれると、完璧かな!?

対象商品 : 67348934
2018-06-03
用途: 小銭が必要時

小銭は収納はもちろんですが、底面に紙幣が収納
できるとこが意外です。

対象商品 : 67348934
2018-12-28
用途: 現金の管理に使用
有限会社 ナカジマ自動車鈑金工業

すぐにロック部分が1か所取れてしまいました。
持ち運ぶと、コインが動いてしまい、中で、混ざってしまいました。
動かない工夫がほしかったです。
もっと、札入れ側も、余裕がほしかったです。
いずれにしても、すぐに使えなくなってしまいました

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする