EARTH MAN
風量調節ブロワ
周波数(Hz)
50/60
回転数(min
-1
[r.p.m])
~約15000(変速式)
定格消費電力(W)
650
定格時間(分)
30
風圧(kPa)
(最大)約3.9
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
風量(m
3
/min)
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67348943
BW-650SCB
AC100
7
約2.3
約2.1
約2.4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください