曜日別特売
BW-650SCB 風量調節ブロワ EARTH MAN 67348943

風量調節ブロワ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
67348943
品番
BW-650SCB
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
電源(V)
AC100
電流(A)
7
風量(m3/min)
約2.3
質量(kg)
約2.1
コード長さ(m)
約2.4
周波数(Hz)
50/60
回転数(min-1[r.p.m])
~約15000(変速式)
定格消費電力(W)
650
定格時間(分)
30
風圧(kPa)
(最大)約3.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする