強アルカリ電解水ファースト・アルカリウォーター

強アルカリ電解水ファースト・アルカリウォーター - FPS強アルカリ電解水ファースト・アルカリウォーター - FPS
(10件のレビュー)

化学合成物質ゼロで、洗剤並にキレイにできる。
人、環境にも優しい安心・安全な除菌洗浄水。
二度拭き、すすぎ不要。「洗剤の代替品」として、また「洗剤が使えない」、「乾燥を急ぐなどの時」に最適です。

用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、床・壁の洗浄、厨房器具、作業台、フライヤー、冷蔵庫内、ドリンクサーバー、製氷機、テーブル、いす、レジ、レジ台、施設内拭き上げ清掃など液性無色透明液体、pH12.5(強アルカリ性)成分強アルカリ水形状液体商品タイプ業務用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67350018-1本(4kg)
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
67350027-1箱(20kg)
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67350018
2025-08-27
用途: 布張りオフィスチェア、壁紙、木柱のカビ、衣類のシミ
非営利株式会社PTA教育・研究機関

普段、余程でないとレビューは書きませんが、今回は書きます。
10年以上使用した背面座面布張りのオフィスチェア、20脚にたっぷり霧吹きして擦り取るようにすると新品のようになり、感動ものでした。しかも、泡立たず水拭き仕上げ不要。檜柱のカビの拭き取りも、木材は痛まず変色なしでカビだけスッと消えた。ほぼ無臭。人によるかも知れませんが、素手で触って拭き取り作業しても、ヌルヌルしないし、手荒れも無かった。
衣類のコーヒーのシミも霧吹きかけて洗濯機回して染み抜き。
リピ買いしてしまいました。年末の大掃除にもオススメします。

1が参考にしています
対象商品 : 67350018
2024-06-29
用途: プラスチック製品の除菌
有限会社高宮その他業種

介護用品など、アルコールでは劣化するものに使って便利にしてます。

1が参考にしています
対象商品 : 67350018
2021-07-01
用途: 車のシート洗浄
製造業

汚れがしっかりと分解出来てシートが綺麗になりました。

対象商品 : 67350018
2021-04-06
用途: 美容室の床そうじ
有限会社メルシー綜合美容サービス業

シリコン系のリンス剤を使用した髪がカットで床に落ちると、驚くくらいツルツルになってしまいます。
かなり強力な洗剤を使って拭かないと落ちないのですが、ワックスも除去してしまうので困っていました。
色々な製品を試してみましたが、強アルカリ電解水がいちばん床にダメージがなく、シリコン剤が除去できました!
タップリ使いたいトコなんですが、コストが高いのでもう少し安ければ最高です!

2が参考にしています
対象商品 : 67350018
2021-02-17
用途: ハウスクリーニング作業時
サービス業

プロには最高の商品!!界面活性剤が入っていないのが最高!!

2が参考にしています
対象商品 : 67350018
2020-08-11
用途: 壁の汚れ取り
ロベリア

トイレの壁汚れの使った。青カビは乳酸カビ取り材で、その後、歯ブラシを使いデコボコの間にも付くようにしたら、とてもきれいになった。匂いもなく安心。

2が参考にしています
対象商品 : 67350018
2019-08-30
用途: 車の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

車の掃除に使っていますが、ふきむらも出ず使いやすいです。
もう少し安いとありがたいですが

2が参考にしています
対象商品 : 67350018
2022-06-17
用途: エアコンの清掃
製造業

エアコンの内部、ファンや吹き出し口に散布し、真水で洗い流し清掃。長年のカビがどんどん落ちた。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする