曜日別特売
モノタロウ

ガラ袋 PP製 バージン材 透明 口紐付

ガラ袋 PP製 バージン材 透明 口紐付 - モノタロウガラ袋 PP製 バージン材 透明 口紐付 - モノタロウガラ袋 PP製 バージン材 透明 口紐付 - モノタロウ
(51件のレビュー)

土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。
透明のため、内容物の確認が簡単に出来ます。

寸法(横×縦)(mm)600×900種別バージン材使用材質ポリプロピレン透明質量(g/枚)約65
注意
※PP素材は通常紫外線劣化する為、長時間直射日光にあたる場所に保管されますともろくなる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68590962-1袋(5枚)
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68591032-1パック(200枚)
7,498
8,248(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68591032
2026-02-07
用途: 現場の廃材入れる
建設業・工事業

破れにくくて中身も見えるのでジュースとか弁当ガラを入れられなくて良いです!今後も愛用します!

2026-01-21
用途: 剪定した木くずを処分する時に使用しています

丈夫で大きさも45Lゴミ袋の1.5倍位あるので植木を剪定した木くずを片付ける時にいつも使用させて頂いています。

2025-07-02
用途: 塗装工事
株式会社プロスパー

ハウスメーカーは透明のゴミ袋が指定なので非常に助かります、
値段も手ごろで丈夫いのでリピートで購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 68590962
2024-09-05
用途: 自治体や県にもよりますが

住んでる地域にもよりますが住宅ゴミにも半透明なので使えます。
主に草刈りには切れらいのでいいですね
産廃も中身見れ処理してる方にもやさしいとおもいます。
ゴミでも配慮必要ですから半透明選んでます。

1が参考にしています
2024-11-29
用途: 建築工事現場でのゴミ入

サイズが使い易く現場でのゴミや端材の仮収集に利用し重宝してます。
以前はもう少し厚めの袋で何回も使い破れてもテープ補強してましたが、価格も安くためらい無く使い、分別コンテナへ1回か2回目位で投入です。
もう少しパリ感があれば入れ易いし使い易いでしょうが価格的にジャストでしょう!今後も現価格維持でお願いします。

2024-10-02
用途: 家の片づけに

季節物のカーテンや洋服などを収納し、湿気がこもらない袋として活用しています。 透明なので中身が見えて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 68590962
2024-03-28
用途: 果樹伐採の処分用

庭木のレモンとみかんの伐採くずをいれました。袋が大きめで丈夫なため、ある程度細かくすればどんどん入れることができて、処分のスピードアップにつながりました。また購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 68591032
2024-03-15
用途: 作業現場ゴミ回収
M.SpacePlanning co.

各業者さんから排出される廃棄物回収に使用しています。
「透明」なので、どの袋に分別してが入れるべきかが分かり易いです。
担当者によっては「模範的(?)」な捨て方もあって現場美化に役立っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする