曜日別特売
モノタロウ

二硫化モリブデングリース

二硫化モリブデングリース - モノタロウ二硫化モリブデングリース - モノタロウ二硫化モリブデングリース - モノタロウ二硫化モリブデングリース - モノタロウ二硫化モリブデングリース - モノタロウ二硫化モリブデングリース - モノタロウ
(196件のレビュー)

リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。

用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。ちょう度2号灰黒色商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性耐荷重性成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67350438-1本(400g)
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
67350447-1ケース(400g×20本)
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
67350447-1ケース(400g×20本)8,5989,458
(税込)
当日出荷
1年間返品保証

商品説明動画

グリースガンへの充てん方法.
この動画は、18が参考にしています。
※グリースガンは注文コード:20288415です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:196
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67350438
2026-01-27
用途: 軽自動車の足回りに
製造業

ドラシャブーツ交換の為、使用した。500kmぐらい走ったが、不具合ありません。

対象商品 : 67350438
2025-10-18
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の下回り各箇所の金属が触れている所にリチウムグリスと併用してモリブデングリスも使ってます。
リチウムのみで済ませる方もおられますがモリブデン方が効果がある所にチョイスしてます。
ケミカル類は効果の高い個所を選んで使ってます。

2が参考にしています
2025-12-26
用途: 自動車整備

手軽にたっぷり使えるのでいいです。
品質も抜群。おすすめします。jidousha

2025-12-22
用途: 自動車整備
明日亭レーシングサービス

自動車整備に使用。価格も安く、フィッティングや使用感に問題ありません。

対象商品 : 67350438
2025-10-09
用途: オートバイの潤滑

手軽にたっぷり使えるのでいいです。
品質も抜群。おすすめします。

対象商品 : 67350438
2025-09-02
用途: ミッションのセンターシャフトやパイロットベアリングに使いました、量も多くて最高です
製造業

ミッションのセンターシャフトやパイロットベアリングに使いました、量も多くて最高です

2025-08-14
用途: 機械のメンテナンスに
その他業種

何の変哲もないモリブデングリスです。
この量が非常に安価に手に入るので助かります。

対象商品 : 67350438
2025-09-16
用途: プロペラシャフトに使用

グリス充填の為使用しました。安価でも十分に使えるので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
タイロッドエンドブーツ等のゴム製品の攻撃性ありますでしょうか。
回答:
こちらの商品は、基油(鉱物油)+増ちょう剤(リチウム系)+摩耗防止剤(二硫化モリブデン)という組成となります。
自動車のタイロッドエンドブーツ部や等速ジョイントブーツ部で使用されている整備用グリースと同系統ではありますが、やはり整備用グリースは専用グリースをご使用ください。

2が参考にしています
2022-06-23
質問:
成分にシリコンは入っていますか。
回答:
製品の原料として、シリコン(Si)、シリコーン(Silicone)は使用しておりません。
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする