曜日別特売

替刃式鋸 替刃

替刃式鋸 替刃 - SK11替刃式鋸 替刃 - SK11
(1件のレビュー)

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。ヨコ挽目とタテ挽目の組み合わせで木材、木目方向を選ばない全方向対応です。

用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。仕様縦・横・斜刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)260内容量1枚
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67352382EBSB-260 22600.6
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67352382
2022-11-08
用途: 木工作業
自動車・二輪車・自転車関連業

使っていた鋸の切れが悪くなったのですが、メーカーが分からず困っていたところ他社共通となっていたので一抹の不安を感じながらも購入してみました。結果は全く問題なく交換出来切れ味も抜群に良くなり、そのお陰で切断作業が非常に楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする