折込式引廻鋸

折込式引廻鋸 SK11 折込式引廻鋸 SK11

狭い場所やコーナーで抜群の作業性です。鋸刃はさびにくいニッケルクロームメッキ仕上げです。折込式だからコンパクトに収納できます。
刃が閉じられるので、安心で刃先の保護にもなります。握りやすいグリップ形状です。

用途石膏ボード・ベニヤ板などの円型や曲線切、窓あけや切抜きなどの作業。 刃渡り(mm)110 材質(柄部) 材質(刃)SK-5 内容量1個
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※柄、および鋸身に割れ、亀裂がある場合はご使用にならないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67352653 110MM
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする