曜日別特売

弦鋸の替刃 ステン用 32山

弦鋸の替刃 ステン用 32山 - SK11弦鋸の替刃 ステン用 32山 - SK11
(3件のレビュー)

ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。

用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質ハイス鋼刃数32山適合サイズ(mm)250内容量1パック(2枚)
注意
※熱処理等をされた焼入鋼等には使用できません。
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67352818NO.22 HSS 2マイ
オープン
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: アルミフレームや鉄板の切断加工に使います。
製造業

これまで24山の弦鋸を使っていましたが、やはり32山は切り口が滑らかですね。

2025-04-26
用途: 薄物の切断に
卸売・小売業

薄物の切断にと思って、32山のものを購入しました。
見た目にも歯がかなり細かく、期待通り引っ掛からずにノコが引けました。
ひと引きでの切削量は少ないようですが、小さなものの切断に使用したので
あまり気にならなかったです。

対象商品 : 67352818
2018-01-09
用途: パイプカット
株式会社喜田アイデイア製造業

食い付きが少し甘く、以前使用してたのに比べると切れ味も少し悪い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする