弦鋸の替刃ステン用24・32

弦鋸の替刃ステン用24・32 - SK11弦鋸の替刃ステン用24・32 - SK11
(2件のレビュー)

ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。24山6~25mm/32山3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。

用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質ハイス鋼刃数24山・32山適合サイズ(mm)250内容量1パック(2枚)
注意
※熱処理等をされた焼入鋼等には使用できません。
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67352827NO.7 HSS カク1マイ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: アルミフレームや鉄板の切断加工に使います。
製造業

これまで24山の弦鋸を使っていましたが、32山も一緒に購入しました。
切れ味が良いですね。

対象商品 : 67352827
2020-06-06
用途: ステンボルトの切断

鉄用だと、ステンレスを切るときに進んでいかないので、ステンレス用を購入してみました。また、羽数が24だと切り初めに引っかかるので羽数32がセットのものを試しに買ってみました。ボルトを切断するだけなら32でも引っかかることなくすいすいと切れます。24・32を試してみるには良い商品です。ただし、一般的な300mmではなく250mmですので幅広板を切断するには注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする