曜日別特売

弦鋸の替刃 スレート用10山

弦鋸の替刃 スレート用10山 - SK11弦鋸の替刃 スレート用10山 - SK11

スレートや新建材などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、スレート・新建材用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。

用途スレート・新建材などの切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数10山適合サイズ(mm)250刃厚(mm)0.64内容量1パック(3枚)
注意
※熱処理等をされた焼入鋼等には使用できません。
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67352888NO.6 SK-3F 3マイ
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする